›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2X1,5)

Cod. Rexel RR1020021/50
Cod. Produttore 1020021/50
Cod. EAN 4044777123216

Informazioni principali

  • Sezioni conduttori: 4G4+(2x1,5)
  • Conduttori: rame classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: OLFLEX SERVO 719 CY
  • Applicazioni: industriali
  • Superficie conduttore: lucida
  • Resistenza: alta
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 CY con conduttori in rame di alta qualità, classe 5 flessibile, ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. Il cavo presenta quattro fili con sezione 4 mm² più due fili da 1,5 mm², con superficie del conduttore lucida per garantire ottime prestazioni di conduzione e resistenza. Progettato per impianti elettrici che necessitano di materiali durevoli e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

420 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

225 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2X1,5)