›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2X1)+(2X1,

Cod. Rexel RR1020028
Cod. Produttore 1020028
Cod. EAN 4044776768418

Informazioni principali

  • Configurazione: 4G4+(2X1)+(2X1)
  • Applicazione: servoazionamento
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti industriali
  • Serie: OLFLEX SERVO 719 CY
  • Prestazioni: elevate affidabilità
  • Trasporto segnali: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Questo cavo presenta una configurazione di 4G4+(2X1)+(2X1), garantendo prestazioni eccellenti e affidabilità nel trasporto di segnali elettrici. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX SERVO 719 CY è ideale per ambienti industriali e offre una protezione ottimale contro interferenze esterne. Scegli un cavo che unisce tecnologia avanzata e robustezza per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

469 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

249 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2X1)+(2X1,