›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G25+2X(2X1,5)

Cod. Rexel RR1020032
Cod. Produttore 1020032
Cod. EAN 4044776768494

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO 719 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G25 + 2X(2X1,5)
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: servo e automazione
  • Design: robusto e flessibile
  • Ambiente: industriale
  • Durata: alta prestazione nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G25+2X(2X1,5), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori e due coppie di conduttori da 1,5 mm rende questo cavo ideale per ambienti industriali e automazione. Con il suo design robusto e flessibile, l'OLFLEX SERVO 719 CY è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1590 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

430,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

172,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G25+2X(2X1,5)