›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(3X1,0)

Cod. Rexel RR1020054
Cod. Produttore 1020054
Cod. EAN 4044777318018

Informazioni principali

  • Tipo: CY 4G2,5+(3X1,0)
  • Conduttori: 4 da 2,5 mm²
  • Conduttori aggiuntivi: 3 da 1,0 mm²
  • Applicazione: industriale flessibile
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Durata: lunga nel tempo
  • Serie: OLFLEX SERVO 719

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con 4 conduttori da 2,5 mm² e 3 conduttori da 1,0 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità per garantire una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo, è ideale per il collegamento di motori e sistemi di automazione. La superficie dei conduttori è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e assicurare prestazioni costanti anche in ambienti gravosi. Questo cavo è una soluzione versatile e robusta per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

193,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(3X1,0)