›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X1,0)

Cod. Rexel RR1020046
Cod. Produttore 1020046
Cod. EAN 4044777317912

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Conduttori: 4G2,5 + 2x1,0 mm²
  • Applicazione: industriale flessibile
  • Materiale: alta qualità conduttore
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Uso: automazione e controllo
  • Trasmissione: corrente stabile
  • Flessibilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,0 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e flessibilità. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità superiore e presenta una superficie ottimizzata per garantire prestazioni elettriche eccellenti e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per il collegamento di sistemi di automazione e controllo, assicurando una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

293 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X1,0)