›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X1,0)

Cod. Rexel RR1020046/100
Cod. Produttore 1020046/100
Cod. EAN 4044777318506

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX SERVO 719
  • Conduttori: 4G2,5 + 2x1,0 mm²
  • Uso: segnali e alimentazione
  • Applicazione: sistemi servo
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: classe conduttore
  • Protezione: resistenza corrosione
  • Serie: SERVO 719

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,0 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, mentre la classe del conduttore ne conferma la flessibilità e robustezza. Questo cavo è ideale per trasmissione di segnali e alimentazione in sistemi servo, offrendo una soluzione efficiente e duratura per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

293 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X1,0)