›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+2X(2X1)

Cod. Rexel RR1020026
Cod. Produttore 1020026
Cod. EAN 4044776768395

Informazioni principali

  • Conduttori: 4G2,5+2X(2X1)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione EMI: inclusa
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: servoazionamento
  • Materiale: resistente
  • Serie: OLFLEX SERVO 719 CY
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Questo cavo è composto da 4 conduttori da 2,5 mm² e 2 coppie di conduttori da 1 mm², garantendo prestazioni eccellenti e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX SERVO 719 CY è ideale per ambienti industriali e offre una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche. La sua flessibilità facilita l'installazione, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

357 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+2X(2X1)