›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2X1,5)

Cod. Rexel RR1020023
Cod. Produttore 1020023
Cod. EAN 4044776768364

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX SERVO 719
  • Conduttori: 4G10 + 2x1,5 mm²
  • Applicazione: Industriale, motori
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Flessibilità: Ottimale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: SERVO 719
  • Uso: Automazione, ambienti duri

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con 4 conduttori da 10 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire una conduzione efficiente e duratura. Ideale per il collegamento di motori e sistemi di automazione, offre resistenza meccanica e flessibilità ottimali per ambienti di lavoro impegnativi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

752 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

117 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2X1,5)