›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2X1)+(2X1

Cod. Rexel RR1020030
Cod. Produttore 1020030
Cod. EAN 4044776768432

Informazioni principali

  • Configurazione: 4G10+(2X1)+(2X1)
  • Applicazione: servo industriale
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Flessibilità: alta per installazioni
  • Protezione: contro interferenze
  • Serie: OLFLEX SERVO 719 CY
  • Prestazioni: eccellenti in industria
  • Affidabilità: elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo presenta una configurazione di 4G10+(2X1)+(2X1), garantendo prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua flessibilità è ideale per installazioni complesse, mentre la protezione contro interferenze elettriche assicura un funzionamento ottimale. OLFLEX SERVO 719 CY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

852 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

22,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

331,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

132,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2X1)+(2X1