›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(3X1,0)

Cod. Rexel RR1020053
Cod. Produttore 1020053
Cod. EAN 4044777318001

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO 719 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G1,5 + 3x1,0 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Uso: trasmissione dati e potenza
  • Ambiente: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(3X1,0), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali durevoli, offre eccellente flessibilità e resistenza meccanica. La configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm² e tre conduttori da 1,0 mm² garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali. Questo prodotto è ideale per soddisfare le esigenze di trasmissione di dati e potenza in modo efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(3X1,0)