Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020068
Cod. Produttore
1020068
Cod. EAN
4044777468867

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 719 4G6+(2x1,5)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con 4 conduttori da 6 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per sistemi di automazione e controllo, offrendo resistenza meccanica e flessibilità per un'installazione agevole in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

478 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

241,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo 719