›

OLFLEX SERVO 719 4G6+(2X1)+(2X1,5)

Cod. Rexel RR1020076
Cod. Produttore 1020076
Cod. EAN 4044777469000

Informazioni principali

  • Sezioni conduttori: 4G6+(2x1)+(2x1,5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: uso industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Affidabilità: elevata
  • Resistenza: ottimizzata
  • Conduttività: migliorata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con conduttori multipli di alta qualità, composto da 4 fili principali con sezioni di 6 mm², 2 fili da 1 mm² e 2 fili da 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per garantire eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità. Questo cavo è progettato per applicazioni industriali che richiedono resistenza e sicurezza nel trasporto della corrente elettrica. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduttività e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

512 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

261 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX SERVO 719 4G6+(2X1)+(2X1,5)