›

OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 B

Cod. Rexel RR0036448/100
Cod. Produttore 0036448/100
Cod. EAN 4044775105610

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori principali: 3 x 70 mm²
  • Conduttori protezione: 3 x 10 mm²
  • Marcatura filo: specifica e chiara
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza: elevata e robusta
  • Funzione: trasmissione potenza e segnale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Composto da 3 conduttori principali da 70 mm² e 3 conduttori di protezione da 10 mm², garantisce una gestione efficace della trasmissione di potenza e segnale. La marcatura specifica del filo principale assicura un'identificazione chiara e sicura durante l'installazione. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti dove è necessario un materiale robusto e resistente, offrendo una soluzione di cablaggio efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

3225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

36,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

546 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 B