›

OLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50

Cod. Rexel RR0036453/100
Cod. Produttore 0036453/100
Cod. EAN 4044776050773

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX-SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3x240 mm² + 3G50 mm²
  • Tipologia: cavo per automazione
  • Materiale: resistente, industriale
  • Uso: sistemi di controllo
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua configurazione a tre conduttori da 240 mm² e tre conduttori di terra da 50 mm² garantisce una trasmissione efficiente dell'energia. Con una costruzione robusta, è ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo. Scegli OLFLEX-SERVO per la tua affidabilità elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

12850 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

65,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

976,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

260,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50