›

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G70

Cod. Rexel RR1136459
Cod. Produttore 1136459
Cod. EAN 4044776739012

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 70 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Colore: nero (BK)
  • Applicazione: industriale
  • Marcatura: filo principale
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Resistenza meccanica: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK con quattro fili principali di sezione 70 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e resistenza meccanica. Il cavo è caratterizzato da una marcatura specifica sul filo principale che ne facilita l’identificazione durante l’installazione. Realizzato per garantire prestazioni ottimali in ambienti impegnativi, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo la sicurezza e la durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

3950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

604,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

161,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G70