›

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6

Cod. Rexel RR1136453/100
Cod. Produttore 1136453/100
Cod. EAN 4044776738657

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4G6 mm²
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB BK
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Marcatura fili: Specificata
  • Uso: Servomotori industriali
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCY-JB BK è un cavo elettrico di alta qualità, composto da quattro fili principali con sezione di 6 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni di automazione e controllo, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l’installazione. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e altre apparecchiature industriali, offrendo affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti con sollecitazioni meccaniche e vibrazioni.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

630 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

255 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6