›

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G50

Cod. Rexel RR1136458
Cod. Produttore 1136458
Cod. EAN 4044776738978

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G50 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazione: industriale
  • Robustezza: elevata
  • Uso: trasmissione energia sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G50, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellenti prestazioni e affidabilità, garantendo una trasmissione sicura dell'energia elettrica. La sua robustezza e flessibilità lo rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con un design elegante in colore nero, l'OLFLEX SERVO è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

2950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

35,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

537 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

143,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G50