›

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G10

Cod. Rexel RR1136454
Cod. Produttore 1136454
Cod. EAN 4044776738725

Informazioni principali

  • Sezione fili: 10 mm²
  • Numero fili: 4
  • Applicazione: Servomotori
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Marcatura fili: Specificata
  • Ambiente: Gravoso
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK con 4 fili principali di sezione 10 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza. Il cavo garantisce un’eccellente flessibilità e protezione meccanica, ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l’installazione e la manutenzione. Questo prodotto è adatto a impieghi in ambienti gravosi, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

860 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

294 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G10