›

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G1,5

Cod. Rexel RR1136450
Cod. Produttore 1136450
Cod. EAN 4044776738336

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Applicazione: automazione industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Marcatura fili: chiara
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB di colore nero con 4 fili principali di sezione 1,5 mm². Progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce elevate prestazioni di flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per il collegamento di servomotori e sistemi di controllo, offre una marcatura chiara sui fili per facilitare l’identificazione e l’installazione. Questo cavo combina affidabilità e durata, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici complessi e garantendo una trasmissione sicura dei segnali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G1,5