›

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5

Cod. Rexel RR0036426
Cod. Produttore 0036426
Cod. EAN 4044773062854

Informazioni principali

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Applicazione: automazione
  • Uso: servomotori
  • Struttura: robusta
  • Protezione: meccanica industriale
  • Marcatura: identificazione fili
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB è un prodotto elettrico di alta qualità, composto da quattro fili principali di sezione 2,5 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni di automazione e controllo, garantisce elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, mentre la struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione in ambienti industriali. Questo cavo è ideale per collegamenti di servomotori e sistemi di automazione, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

224 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5