›

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G185

Cod. Rexel RR0036438
Cod. Produttore 0036438
Cod. EAN 4044773062281

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 185 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: servomotori
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione: interferenze elettriche
  • Marcatura: filo principale
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2YSLCY-JB con 4 conduttori principali di sezione 185 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Questo cavo è caratterizzato da una marcatura specifica del filo principale per garantire un facile riconoscimento e una corretta installazione. Ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, offre affidabilità e durata anche in ambienti complessi. La sua costruzione robusta assicura protezione contro sollecitazioni meccaniche e interferenze elettriche, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

9420 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

62,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

934,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

249,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G185