›

OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 4G70

Cod. Rexel RR1133609
Cod. Produttore 1133609
Cod. EAN 4056155299369

Informazioni principali

  • Tipo: 2XSLCY-JB
  • Conduttori: 4 x 70 mm²
  • Applicazione: Servomotori
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Uso: Industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Resistenza: Alta affidabilità
  • Marcatura: Fili principali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2XSLCY-JB con 4 conduttori principali da 70 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza. Questo cavo è ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, garantendo prestazioni ottimali grazie alla marcatura specifica dei fili principali. La struttura robusta assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche e condizioni ambientali difficili, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici complessi e di precisione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

3950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

38 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

00

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

570 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

152 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 4G70