›

OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X70+3G10

Cod. Rexel RR1133624
Cod. Produttore 1133624
Cod. EAN 4056155299512

Informazioni principali

  • Tipo: 2XSLCY-JB
  • Conduttori: 3x70+3G10 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Schermatura elettromagnetica
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Trasmissione: Elevata efficienza
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB con tre conduttori principali da 70 mm² e tre conduttori di protezione da 10 mm². Progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. La struttura robusta garantisce resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per l'uso in ambienti complessi e condizioni operative gravose. Questo cavo assicura una trasmissione efficiente della potenza e un'elevata sicurezza nell’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

3225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

34,4 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

00

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

516 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

137,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X70+3G10