›

OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X120+3G16

Cod. Rexel RR1133626
Cod. Produttore 1133626
Cod. EAN 4056155299536

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 3x120+3G16 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: conduttori di protezione 16 mm²
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Schermatura: protezione EMI
  • Applicazioni: impianti industriali
  • Marcatura: chiara sui fili
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB è progettato per applicazioni elettriche avanzate, composto da tre fili principali di sezione 120 mm² e tre conduttori di protezione da 16 mm². Questo cavo è ideale per il trasporto sicuro e affidabile di energia in impianti industriali e sistemi di automazione, garantendo elevate prestazioni grazie alla sua struttura robusta e alla marcatura chiara dei fili principali. La combinazione di materiali di alta qualità assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo una soluzione efficiente per installazioni complesse e ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

5663 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

120 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

42,3 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

0000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

634,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

169,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X120+3G16