›

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G6

Cod. Rexel RR1133503
Cod. Produttore 1133503
Cod. EAN 4044777956128

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 4G6 mm²
  • Alta flessibilità: Si
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Marcatura fili: Specificata
  • Uso: Automazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2XSLCH-JB con quattro fili principali di sezione 6 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo garantisce prestazioni affidabili in ambienti complessi, assicurando una trasmissione efficiente dell’energia elettrica. La marcatura specifica del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, rendendolo ideale per impianti automatizzati e sistemi di controllo avanzati. Realizzato con materiali di qualità, offre durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

630 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

6 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G6