›

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G4

Cod. Rexel RR1133502
Cod. Produttore 1133502
Cod. EAN 4044777956111

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 4 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Tipo cavo: 2XSLCH-JB
  • Applicazione: Servomotori
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Marcatura fili: Specifici
  • Serie: Olflex Servo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2XSLCH-JB con quattro fili principali di sezione 4 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per il collegamento di servomotori e azionamenti, garantisce prestazioni affidabili grazie alla marcatura specifica del filo principale. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

485 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

4 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

211,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G4