›

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G2,5

Cod. Rexel RR1133501
Cod. Produttore 1133501
Cod. EAN 4044777956104

Informazioni principali

  • Sezione filo: 2,5 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Tipo cavo: 2XSLCH-JB
  • Applicazione: industriale
  • Marcatura filo: principale
  • Materiale: resistente
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Caratterizzato da quattro fili principali di sezione 2,5 mm², questo cavo garantisce una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento e una corretta installazione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti che necessitano di robustezza e durata nel tempo, offrendo sicurezza e stabilità nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

2,5 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G2,5