›

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5

Cod. Rexel RR1133500
Cod. Produttore 1133500
Cod. EAN 4044777956098

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Tipo cavo: 2XSLCH-JB
  • Applicazione: Automazione
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione interferenze: Garantita
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Presenta quattro fili principali con marcatura specifica per garantire un'installazione precisa e sicura. La sezione di 1,5 mm² per ciascun conduttore assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la costruzione robusta del cavo offre resistenza meccanica e protezione contro interferenze esterne. Questo cavo è ideale per collegamenti in ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

1,5 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

163,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5