›

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X95+3G16

Cod. Rexel RR1133524
Cod. Produttore 1133524
Cod. EAN 4044777956333

Informazioni principali

  • Conduttori: 3x95 mm² + 3G16
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: motori e sistemi servo
  • Protezione: resistenza meccanica e interferenze
  • Struttura: robusta e marcata
  • Affidabilità: alta per uso industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Messa a terra: conduttore 16 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB è progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Composto da tre conduttori principali da 95 mm² e un conduttore di terra da 16 mm², garantisce una trasmissione efficiente della potenza e una messa a terra sicura. La struttura robusta e la marcatura specifica del filo principale assicurano facilità di identificazione e installazione. Questo cavo è ideale per sistemi servo e motori, offrendo resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettriche, rendendolo una soluzione affidabile per impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4511 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

95 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

38,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

574,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

153,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X95+3G16