›

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X6+3G1

Cod. Rexel RR1133517
Cod. Produttore 1133517
Cod. EAN 4044777956210

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 2XSLCH-JB
  • Conduttori: 3x6 mm² + 3G1 mm²
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Marcatura: Chiara e leggibile
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Affidabilità: Elevata
  • Uso: Sistemi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Composto da tre conduttori principali da 6 mm² e un conduttore di terra da 1 mm², questo cavo garantisce una trasmissione efficiente della corrente con una marcatura chiara per un facile riconoscimento. Ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo, offre una robusta protezione e una costruzione di alta qualità, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

420 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

6 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X6+3G1