›

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X150+3G25

Cod. Rexel RR1133526
Cod. Produttore 1133526
Cod. EAN 4044777956357

Informazioni principali

  • Configurazione: 3x150+3G25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Resistenza meccanica: robusta
  • Marcatura filo: principale specifica
  • Applicazioni: industriale e automazione
  • Conduttore terra: 25 mm²
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB è progettato per applicazioni elettriche avanzate, con una configurazione di 3 fili principali da 150 mm² ciascuno e un conduttore di terra da 25 mm². Questo cavo garantisce alta affidabilità e sicurezza grazie alla marcatura specifica del filo principale, ideale per il trasporto efficiente di energia in sistemi industriali e di automazione. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione ottimale, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

6720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

150 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

47,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

712,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

190 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X150+3G25