Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026740
Cod. Produttore
0026740
Cod. EAN
4044777670482

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD C 7G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST FD C 7G0,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e durata. È costituito da un conduttore con 7 fili, realizzato con materiali selezionati per assicurare ottime prestazioni elettriche e meccaniche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e all’usura, rendendo il cavo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni che necessitano di un trasporto efficiente della corrente con elevata flessibilità e protezione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C