›

OLFLEX ROBUST FD C 5G0,5

Cod. Rexel RR0026739
Cod. Produttore 0026739
Cod. EAN 4044777670475

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD C
  • Elevata robustezza: garantita
  • Flessibilità: ottimale
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: sicurezza e durata
  • Serie: ROBUST FD C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 5 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, mantenendo un'ottima flessibilità e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD C 5G0,5