›

OLFLEX ROBUST FD C 4G2,5

Cod. Rexel RR0026731/50
Cod. Produttore 0026731/50
Cod. EAN 4044774630366

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Superficie: Ottima conducibilità
  • Resistenza: Elevata
  • Prestazioni: Costanti nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire una migliore conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

274 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD C 4G2,5