›

OLFLEX ROBUST FD C 4G10

Cod. Rexel RR0026761
Cod. Produttore 0026761
Cod. EAN 4044773032185

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 10 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 4 conduttori da 10 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il cavo presenta un materiale conduttore di alta qualità con superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Adatto per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offre un'ottima resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è necessario un cavo flessibile e resistente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

812 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

174,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD C 4G10