›

OLFLEX ROBUST FD C 4G10

Cod. Rexel RR0026761/100
Cod. Produttore 0026761/100
Cod. EAN 4044774630670

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 10 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD C
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Struttura: robusta e resistente
  • Materiale: alta qualità
  • Versatilità: uso civile e industriale
  • Serie: ROBUST FD C
  • Prestazioni: elevate e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 4 conduttori da 10 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne migliora la conduttività e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, grazie alla sua struttura resistente e alla capacità di gestire carichi elettrici significativi. La presenza di quattro fili permette un'ampia versatilità d'uso in impianti elettrici civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

812 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

174,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD C 4G10