›

OLFLEX ROBUST FD C 4G1,5

Cod. Rexel RR0026722/100
Cod. Produttore 0026722/100
Cod. EAN 4044774630076

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Superficie: Ottimizzata
  • Conduzione: Efficientissima
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, mantenendo prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

174 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD C 4G1,5