Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026719/100
Cod. Produttore
0026719/100
Cod. EAN
4044775164662

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD C 25G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 25 fili di conduttori in materiale di alta qualità, progettato per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

784 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

23 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C