›

OLFLEX ROBUST FD 7G2,5

Cod. Rexel RR0026533/100
Cod. Produttore 0026533/100
Cod. EAN 4044774628219

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD
  • Alta affidabilità: Garantita
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Conduttore: Materiali superiori
  • Applicazioni: Durata e sicurezza
  • Serie: ROBUST FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con 7 fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire alta affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di qualità superiore, assicurando ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono durata e sicurezza, grazie alla sua struttura solida e alla superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conduttività.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

301 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD 7G2,5