›

OLFLEX ROBUST FD 4G6

Cod. Rexel RR0026551
Cod. Produttore 0026551
Cod. EAN 4044773035599

Informazioni principali

  • Sezione fili: 6 mm²
  • Numero fili: 4
  • Conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD
  • Conduttività: Eccellente
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con 4 fili di sezione 6 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e durata, assicura un'eccellente conduttività e resistenza meccanica, ideale per installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

334 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD 4G6