›

OLFLEX ROBUST FD 4G0,5

Cod. Rexel RR0026538
Cod. Produttore 0026538
Cod. EAN 4044777670369

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: ROBUST FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con 4 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura una conduttività ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, offrendo prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD 4G0,5