›

OLFLEX ROBUST FD 25G1,5

Cod. Rexel RR0026527
Cod. Produttore 0026527
Cod. EAN 4044773035926

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Tensione: Non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Uso: Industriale
  • Resistenza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 25G1,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni impegnative. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per l'uso in condizioni difficili, assicurando una lunga durata e sicurezza. La versatilità di OLFLEX ROBUST FD 25G1,5 lo rende un'ottima scelta per professionisti e aziende.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

642 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

176,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD 25G1,5