›

OLFLEX ROBUST FD 12G2,5

Cod. Rexel RR0026534/100
Cod. Produttore 0026534/100
Cod. EAN 4044774628264

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Conduzione: Efficienza elevata
  • Superficie: Ottimizzata
  • Serie: ROBUST FD
  • Sicurezza: Alta protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con 12 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, questo cavo offre prestazioni elevate in ambito elettrico, combinando sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

460 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

140,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD 12G2,5