›

OLFLEX ROBUST FD 12G1

Cod. Rexel RR0026517
Cod. Produttore 0026517
Cod. EAN 4044773036404

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 fili
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Classe conduttore: alta qualità
  • Materiale conduttore: ottimizzato
  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Affidabilità: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST FD 12G1 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 12 fili, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, mentre la struttura del materiale del conduttore e la sua classe offrono prestazioni elevate e durature. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, risultando una scelta solida per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

211 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD 12G1