›

OLFLEX ROBUST FD 12G0,75

Cod. Rexel RR0026505
Cod. Produttore 0026505
Cod. EAN 4044773036640

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Robusta
  • Uso: Industriale
  • Applicazioni: Quadri elettrici
  • Protezione: Contro usura
  • Serie: ROBUST FD
  • Prestazioni: Durature e sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST FD 12G0,75 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Composto da 12 conduttori di sezione 0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. La sua struttura robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e condizioni difficili, offrendo una protezione efficace contro danni e usura. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è perfetto per il cablaggio di quadri elettrici e impianti che necessitano di prestazioni durature e sicure.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

OLFLEX ROBUST FD 12G0,75