›

OLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5

Cod. Rexel RR0022757
Cod. Produttore 0022757
Cod. EAN 4044773503012

Informazioni principali

  • Serie: ROBUST 215 C
  • Conduttori in rame flessibili
  • 7 fili da 1,5 mm²
  • Classe flessibilità 5
  • Superficie lucida
  • Ottime prestazioni elettriche
  • Elevata resistenza meccanica
  • Adatto per installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5 è caratterizzato da conduttori in rame di alta qualità, flessibili di classe 5, composti da 7 fili con superficie lucida. Questa configurazione garantisce ottime prestazioni elettriche e una notevole resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La flessibilità del conduttore facilita l'installazione anche in spazi ridotti, rendendo il prodotto adatto a impianti elettrici professionali e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 7X1,5