›

OLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5

Cod. Rexel RR0022756
Cod. Produttore 0022756
Cod. EAN 4044773503029

Informazioni principali

  • Conduttori in rame classe 5
  • Composto da 7 fili
  • Sezione conduttore 1,5 mm²
  • Superficie conduttori lucida
  • Elevata resistenza meccanica
  • Adatto per impianti complessi
  • Serie OLFLEX ROBUST 215 C
  • Installazione facile e flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5 è realizzato con conduttori in rame di alta qualità, caratterizzati da una classe 5 di flessibilità che garantisce facilità di installazione e adattabilità anche negli impianti più complessi. Composto da 7 fili con superficie lucida, offre eccellenti proprietà conduttive e resistenza meccanica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo materiale conduttore assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendo il prodotto adatto a un ampio range di utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5