›

OLFLEX ROBUST 215 C 7G1

Cod. Rexel RR0022740/100
Cod. Produttore 0022740/100
Cod. EAN 4044774586991

Informazioni principali

  • Sezioni fili: 7 x 1 mm²
  • Conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Robustezza: garantita
  • Affidabilità: duratura
  • Serie: OLFLEX ROBUST 215 C
  • Sicurezza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 C con 7 fili di sezione 1 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Progettato per applicazioni industriali, offre robustezza e affidabilità nel trasporto della corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto a diverse condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 7G1