›

OLFLEX ROBUST 215 C 7G0,75

Cod. Rexel RR0022724/100
Cod. Produttore 0022724/100
Cod. EAN 4044774586342

Informazioni principali

  • Tipo: 7 fili 0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX ROBUST 215 C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza all’usura: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Conduttore: materiale di qualità
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 C con 7 fili da 0,75 mm², progettato per garantire alta affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di elevata qualità, con superficie trattata per assicurare una lunga durata e resistenza all’usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza, mantenendo prestazioni stabili anche in condizioni di utilizzo intensive. La sua struttura a 7 fili offre un’eccellente conducibilità elettrica, rendendolo adatto a impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 7G0,75