›

OLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5

Cod. Rexel RR0022708/100
Cod. Produttore 0022708/100
Cod. EAN 4044774585741

Informazioni principali

  • Conduttore: 7 fili
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Materiali: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica e usura
  • Applicazioni: elettriche robuste
  • Funzionamento: stabile e sicuro
  • Serie: ROBUST 215 C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 215 C è caratterizzato da un conduttore composto da 7 fili con sezione di 0,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è progettata per offrire ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. Questo cavo è particolarmente indicato per installazioni che necessitano di flessibilità e resistenza all’usura, assicurando un funzionamento stabile e sicuro in diversi ambienti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5